Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 100x132x300mm,PP,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272107
272107
Artikel-Nr.:
     827-272107
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3015-6
EAN/GTIN:
     6416763087686
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle herkömmlichen Umlaufregale, Schränken und industriellen Arbeitsplätzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 132 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in blau
  • Boden innen gewellt
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Umlaufregale, Schränke, Arbeitstische
Euronorm:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
90 mm
Breite innen:
110 mm
Innentiefe:
257 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,47*
€ 240,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,75*
€ 238,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,94*
€ 230,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,26*
€ 227,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,08*
€ 197,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.