Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 82x186x600mm,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272136
272136
Artikel-Nr.:
     827-272136
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6020-5
EAN/GTIN:
     6416763086993
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle herkömmlichen Umlaufregale, Schränken und industriellen Arbeitsplätzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 82 x 186 x 600 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Boden innen gewellt
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Umlaufregale, Schränke, Arbeitstische
Euronorm:
nein
Höhe:
82 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
600 mm
Innenhöhe:
70 mm
Breite innen:
167 mm
Innentiefe:
557 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
10.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 9,33667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,87*
€ 205,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,44*
€ 204,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,73*
€ 198,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,99*
€ 192,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.