Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin,HxBxT 395x400x400mm,16 Schublade(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272143
272143
Artikel-Nr.:
     827-272143
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6164-30R
EAN/GTIN:
     6416763081882
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 400 x 400 mm
  • 16 Schublade(n)
  • Gehäuse aus Stahl / Schubladen aus industriell recyceltem Polypropylen
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +75 °C
  • Schubladen mit Ausziehsicherung
  • Zur Aufstellung auf dem Boden oder dem Arbeitstisch, zur Verwendung auf einem Drehständer oder zur Wandmontage
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin, Schubladenmagazin, Kleinteile-Lagerung

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
395 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Schubladen Anzahl:
16 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
Kleinteile-Magazin Ausstattung:
Ausziehsicherung
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
pulverbeschichtet
Aufstellung/Montage:
Boden/Tisch, Wand
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Gewicht:
9.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 145,36*
Lager 827
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 156,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.