Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswand,f. Sichtlagerkasten,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272144
272144
Artikel-Nr.:
     827-272144
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     630-30R
EAN/GTIN:
     6416763087013
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Längswand
  • für Sichtlagerkasten
  • aus industriell recyceltem Polypropylen
  • grau

Suchbegriffe:
Unterteiler, Längsteiler, Zwischenwand, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Wandtyp:
Längswand
Material:
Polypropylen
Tiefe:
300 mm
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Farbe:
grau
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Zwischenwand, treston sichtlagerkasten grau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Unterteiler, Längsteiler, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,6475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.