Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 80x94x500mm,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272156
272156
Artikel-Nr.:
     827-272156
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6510-30R
EAN/GTIN:
     6416763087129
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 80 x 94 x 500 mm
  • Aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • Nutenführung zur Aufnahme von Zwischenwänden
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
metrische Regalsysteme
Höhe:
80 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Teilung:
vorbereitet
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive selbstklebendem Etikett
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 216,33*
Lager 827
16 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 220,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,64*
€ 262,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,80*
€ 261,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,11*
€ 254,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,82*
€ 252,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,50*
€ 223,13
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,6875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.