Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 85x160x500mm,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272158
272158
Artikel-Nr.:
     827-272158
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6516-30R
EAN/GTIN:
     6416763087136
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 85 x 160 x 500 mm
  • Aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • Nutenführung zur Aufnahme von Zwischenwänden
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
metrische Regalsysteme
Höhe:
85 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Teilung:
vorbereitet
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive selbstklebendem Etikett
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,7025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,13*
€ 170,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,73*
€ 161,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,44*
€ 156,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,05*
€ 135,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.