Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-272555 Herst.-Nr.: 300.0117 EAN/GTIN: 4042146332627 |
| |
|
| | |
| - Oberkante 1 mm
- Unterkante 1 mm
- mit großen Dezimalzahlen
- Einheiten graviert
- Skalenteilung in schwarz
- blendfrei mattiert - reflexfrei
- gerundete Kanten
- Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
- rostfrei
- hartgewalzter Federstahl
Suchbegriffe: Messwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Funktions-Attribut 1: | halbstarr | Höhe H: | 30 mm | Toleranzklasse: | 2 | Material2: | rostfrei | Material: | gehärteter Federstahl | Gesamtlänge L in mm: | 1545 mm | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, flachlineal stahl, flachlineal, Messwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,92* | € 21,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,32* | € 23,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,32* | € 23,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,03* | € 25,64* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 67,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|