Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Anschlagwinkel nach DIN 875/1,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272558
272558
272558
272558
Artikel-Nr.:
     827-272558
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0209
EAN/GTIN:
     4042146331798
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/1
  • für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen feinst geschliffen und justiert
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • Spezial-Werkzeugstahl

Suchbegriffe:
Messwerkzeug, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Winkelteillänge J:
5 mm
Winkelteillänge K:
15 mm
Winkelteillänge I:
5 mm
Höhe H:
15 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
75 mm
Norm:
DIN 875/1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, anschlagwinkel, Messwerkzeug, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
820
1
€ 19,90*
ab € 7,21*
€ 10,91*
10 Tage
826
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,77*
€ 13,03*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,57*
Lager 827
20
1
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 52,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.