Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Automatischer Kabelaufroller,15 + 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272880
272880
272880
272880
272880
272880
272880
Artikel-Nr.:
     827-272880
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT162000
EAN/GTIN:
     4042146859179
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
  • ideal für den Einsatz in Werkstätten, Garagen oder Garten
  • mit automatischem Aufrollstop lässt sich durch kurzes Ziehen am Kabel entsperren 
  • hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse
  • mit 180° schwenkbarer Wandhalterung zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
  • inklusive 1,0 m Zuleitung
  • geeignet für 230V Spannung

Wenn die nächste Stromsteckdose nicht gleich in der Nähe ist, ziehen sich die Stromkabel durch die Werkstatt oder den Hobbyraum, bilden Stolperfallen oder verursachen Kabelsalat. Aber es gibt eine praktische Lösung - den BRILLIANT TOOLS Automatischen Kabelaufroller BT162000, der an der Decke oder Wand angebracht wird. Nutzen Sie Ihren Luftraum optimal aus und haben Sie immer ein Stromkabel griffbereit. Nach oben ist noch Luft, mit dem Kabelaufroller haben Sie eine flexible Stromquelle immer zur Hand. Die Kabeltrommel besteht aus einem 1m langen Stromkabel für die Steckdose und einem 15 m langen Kabel mit einer Steckverbindung für Ihre Geräte, das je nach Bedarf aus der Trommel gezogen werden kann. Über eine Halterung kann die automatische Kabeltrommel an die Decke oder an einer Wand befestigt werden, je nachdem, wie sich die Platzverhältnisse in Ihren Räumen gestalten. Dadurch haben Sie eine flexible Stromquelle, die sich nicht umständlich auf dem Boden ihren Weg suchen muss. Das Stromkabel lässt sich bequem und genau nach Ihren Bedürfnissen aus der Trommel ziehen. Es hat pro Meter zwei bis drei Feststellpunkte, über die Sie die Länge des Kabels bestimmen können. Da die Kabeltrommel an der Decke oder an einer Wand montiert ist, können Sie das Stromkabel auch für im Raum entgegengesetzte Arbeitsplätze nutzen und müssen dann nur noch die Länge entsprechend festzurren. Verlängerungskabel mit der Hand aufzurollen erfordert Übung und auch in mechanischen Kabeltrommeln verdrehen sich die Stromkabel häufig. Dabei kann das Aufräumen des Kabels so einfach sein. Mit dem federbetriebenen Einzugsmechanismus ist im Handumdrehen das Kabel in der Trommel verschwunden.

Mit dem automatischen Kabelaufroller sorgen Sie für Ordnung und Sicherheit in Ihrem Hobbyraum und haben immer eine flexibel einsetzbare Stromquelle zur Hand, wobei Sie gleichzeitig herumliegende Kabel vermeiden. Und wenn Sie nur gelegentlich eine zusätzliche Stromquelle benötigen, bleibt das Stromkabel bis zu seinem nächsten Einsatz sicher und geschützt in der Trommel verwahrt. Die automatische Kabeltrommel ist auch für den Einsatz in professionellen Werkstätten ausgelegt.

Technische Daten:


Kabellänge: 15 m + 1 m Zuleitung
Kabelquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Kabeltyp:  HO5VV-F1,5 mm²
Belastbarkeit aufgerollt: 1.000W / 230V
Belastbarkeit abgerollt: 3.000W / 230V
 Norm: Ja
Schutzart:  IP 44
Länge: 29,5 cm
Breite: 16,5 cm
Höhe:  33 cm
Gewicht Netto: 4,5 kg
Gewicht Brutto: 5,6 kg

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Maximale Leistung entrolltes Kabel:
3000 W
Tiefe in mm:
165 mm
Querschnitt in mm²:
3 x 1,5
Spritzwasserschutz:
IP 44
Mit Anschlussschnur und Stecker:
ja
Norm:
IP 44
Leitung:
H05VV-F 1,5 mm²
Spannung Stecker:
230 V
Verpackungsbreite mm:
303 mm
Breite in mm:
165 mm
Funktions-Attribut 1:
180° schwenkbarer Gelenkantrieb
Anschlusskabellänge:
1 m
Höhe in mm:
330 mm
Länge mm:
295 mm
Verpackungslänge mm:
219
Frequenz:
50 Hz
Arbeitskabellänge m:
15 m
Betriebsspannung:
230 V
Maximale Leistung aufgerolltes Kabel:
1000 W
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl, IP21 (02)
Verpackungshöhe mm:
185 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
347
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 83,60*
7 Tage
348
€ 5,99*
ab € 65,64*
€ 86,00*
€ 4,90*
ab € 66,83*
€ 87,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 88,75*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 112,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.