Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-272889 Herst.-Nr.: BT551120 EAN/GTIN: 4042146779279 |
| |
|
| | |
| - erleichtert das Ausziehen von Dieseleinspritzdüsen
- passend für z.B. Düsen von Bosch und Lucas mit Innengewinde M8 x 0,75 und M12 x 1,5 / Außengewinde M14 x 1,5
- mit Gleithammer 1.000 g
- Länge 23 cm
Der BRILLIANT TOOLS Injektor-Auszieher-Satz BT551120 ist besonders geeignet für die Injektoren von Bosch und Lucas mit Innengewinde M8 x 0,75 und M12 x 1,5 / Außengewinde M14 x 1,5. Der Injektor-Auszieher, in qualitativ hochwertigster Ausführung ist für lange Lebensdauer im täglichen Werkstatt Einsatz geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Gesamtlänge L in mm: | 230 mm | Verpackungslänge mm: | 302 mm | Verpackungshöhe mm: | 70 mm | Verpackungsbreite mm: | 93 mm | Teile im Satz: | 2-tlg, | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 11,86* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 18,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,73* | € 18,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,93* | € 19,03* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,32* | € 57,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|