Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Getriebespülgerät für Automatikgetriebe inklusive 35-tlg Adapter-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272898
272898
272898
272898
272898
272898
272898
Artikel-Nr.:
     827-272898
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT626050
EAN/GTIN:
     4042146877562
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • für Spülung und Ölwechsel von DSG und Automatikgetriebe
  • einfaches Anschließen an das Getriebeölsystem des Fahrzeuges durch Universal-Adapter-Satz
  • austauschbare Neu- und Altöltanks
  • Füllstandsanzeige des Neu- und Altöltanks mittels Skala
  • 230V Spannungsversorgung
  • inklusive 35 teiligem Adapter-Satz

Das BRILLIANT TOOLS Getriebespülgerät BT626050 reinigt und tauscht die Flüssigkeit im Getriebe, Drehmomentwandler und Kühler in nur ca. 20 Minuten aus. Beim Austausch der Flüssigkeit werden der Flüssigkeitsdruck vom A/F-Kühler und der Flüssigkeitsauslassdruck des Gerätes angezeigt. Die verschiedenen Öle bleiben im Inneren des Gerätes vollständig getrennt und können sich nicht vermischen. Es können beide Arbeiten gleichzeitig durchgeführt werden - eine Zeitersparnis von 50%! Der mitgelieferte Adapter-Satz enthält diverse Adapter für zum Beispiel: Audi, Seat, Skoda, VW, BMW, Peugeot, Land Rover, Ford, Toyota, Mercedes

Technische Daten:

Gewicht: 30 kg
Volumen Altölbehälter: 15 Liter
Volumen Frischölbehälter: 15 Liter
Fördermenge: 50 L/min
Länge Anschlussschläuche: 2,5 m
Druck: 0 - 7 bar
Arbeitstemperatur: +10°C bis +50°C
Netzspannung: 230V AC / 50 Hz
Pumpenleistung: 70 W

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Volumen in Liter:
15 l
Verpackungslänge mm:
340
Frequenz:
50 Hz
Arbeitstemperatur:
+10°C bis +50°C
Teile im Satz:
36-tlg,
Arbeitsdruck:
0 - 7 bar
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl, IP21 (02)
Spannung Stecker:
230 V
Verpackungsbreite mm:
520 mm
Verpackungshöhe mm:
350 mm
Gewicht:
0 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
Frei Haus
ab € 350,96*
€ 413,22*
€ 4,90*
ab € 389,59*
€ 461,69*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 381,53*
€ 463,9466*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 475,51*
€ 559,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,29*
€ 577,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,86*
€ 660,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,86*
€ 600,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.