Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Antriebswellen-Einzieher-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
272900
272900
272900
272900
Artikel-Nr.:
     827-272900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT671050
EAN/GTIN:
     4042146781180
Suchbegriffe:
Werkzeug
  • zum Einziehen der Antriebswellen in die Radnabe
  • gelagert in einem genormten Industrielager
  • beinhaltet 6 Ziehhülsen mit unterschiedlichen Gewinden

für Modelle:

M16 x 1.5 mm: für Subaru
M20 x 1.5 mm: für VW Beetle, Touareg, Porsche Cayenne
M22 x 1.5 mm: für BMW E30, E46
M24 x 1.5 mm: für BMW E36, Mercedes W203
M27 x 1.5 mm: für BMW E32, E34, E38, E39, X5
M30 x 1.5 mm: für BMW E32, E34, E36

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.

Suchbegriffe:
Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Brilliant Tools
Verpackungslänge mm:
264 mm
Verpackungshöhe mm:
92 mm
Verpackungsbreite mm:
169 mm
Teile im Satz:
7-tlg,
Gewicht:
0 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
€ 19,90*
ab € 45,35*
€ 60,33*
€ 4,90*
ab € 46,93*
€ 63,54*
7 Tage
91
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 63,77*
7 Tage
91
€ 5,99*
ab € 49,21*
€ 66,49*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.