Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Grundtisch
>
Packtisch Grundeinheit
>
Artikel
Packtisch,HxBxT 660-930x1600x800mm,4-Fuß RAL9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-272925
Hersteller:
Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
73100900
EAN/GTIN:
4030177046514
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch
Grundelement
Höhe x Breite x Tiefe 660 - 930 x 1600 x 800 mm
Traglast 300 kg
4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
Vierkantrohr 40 x 40 mm
Höhenverstellung über Klemmschrauben
Zubehör:
272927 Arbeitsplatte, BxT 1600x800 mm, f. Packtisch, Platte lichtgrau
272931 Arbeitsplatte, BxT 1600x800 mm, f. Packtisch, Platte lichtgrau, m. Waagenausschnitt links/rechts
272934 Arbeitsplatte, BxT 1600x800 mm, f. Packtisch, Platte lichtgrau, m. Waagenausschnitt
272937 Arbeitsplatte, BxT 1600x800 mm, f. Packtisch, Platte grau
272941 Zwischenboden, f. Packtisch, f. Tisch B 1600 mm, HxBxT 19x1595x650 mm, Tragl. 50 kg, Stahl
Suchbegriffe:
Tischgestell, Gestell, Packtisch, Packtischsystem, Packtischgestell
Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
660-930 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
300 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Rohrform:
Vierkantrohr
Rohrmaße:
40 x 40 mm
Gewicht:
27.28 kg
... >
Tische
>
Packtische
>
ausbaubare Packtische
Weitere Suchbegriffe:
Packtische
,
Packtischsystem
,
Packtischsysteme
,
Packzentren
,
Packzentrum
,
packplatz höhenverstellbar
,
packtisch grundeinheit
,
hüdig + rocholz packtisch
,
Tischgestell
,
Gestell
,
Packtischgestell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 365,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,00*
€ 504,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsplatte,BxT 1600x800mm,f. Packtisch,Platte grau
Hüdig + Rocholz
73202200
ab € 421,82*
Zubehör
Arbeitsplatte,BxT 1600x800mm,f. Packtisch,Platte lichtgrau
Hüdig + Rocholz
73200110
ab € 119,90*
Zubehör
Arbeitsplatte,BxT 1600x800mm,f. Packtisch,Platte lichtgrau,m. Waagenausschnitt
Hüdig + Rocholz
73201300
ab € 348,18*
Zubehör
Arbeitsplatte,BxT 1600x800mm,f. Packtisch,Platte lichtgrau,m. Waagenausschnitt links/rechts
Hüdig + Rocholz
73200700
ab € 344,03*
Zubehör
Zwischenboden,f. Packtisch,f. Tisch B 1600mm,HxBxT 19x1595x650mm,Tragl. 50kg,Stahl
Hüdig + Rocholz
73300500
ab € 163,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen