Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden,f. Packtisch,f. Tisch B 1200mm,HxBxT 19x1195x650mm,Tragl. 50kg,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272940
272940
Artikel-Nr.:
     827-272940
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73300400
EAN/GTIN:
     4030177046927
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packtisch Zwischenboden
Zwischenboden für Packtisch
  • Für Tischbreite 1200 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 19 x 1195 x 650 mm
  • Traglast 50 kg
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Zwischenboden, Ablageboden, Fachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Zwischenboden
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
19 mm
Breite:
1195 mm
Tiefe:
650 mm
für Tischbreite:
1200 mm
Traglast pro Ebene:
50 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
13.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zwischenboden, Ablageboden, Fachboden, Fach-Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.