Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,f. Packtisch,BxT 800x400mm,Tragl. 25kg,Trägerarme,Stahl,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272952
272952
Artikel-Nr.:
     827-272952
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307900
EAN/GTIN:
     4030177092344
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Ablageboden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 800 x 400 mm
  • Traglast 25 kg
  • Mit Trägerarmen
  • Um -20°, 0° und +20° neigbar
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Nutzungshinweis: Bitte beachten Sie bei zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, die im rechten Winkel zum Profil mit Lochung stehen, müssen Sie bitte zwei Ablageböden Typ A bestellen. Ansonsten müssen Typ A oder Typ C kombiniert werden

Suchbegriffe:
Ablageboden, Ablageboard, Ablagebord, Ablage, Fachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast pro Ebene:
25 kg
Tischzubehör Ausstattung:
Trägerarme
Tischzubehör Funktion:
Um -20°, 0° und +20° neigbar
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
weißaluminium // RAL9006
Nutzungshinweis:
Bitte beachten Sie bei zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, di
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden, Ablageboard, Ablagebord, Ablage, Fachboden, Fach-Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.