Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Hubtisch,Tragl. 60kg,Plattform geschlossene Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273021
273021
273021
Artikel-Nr.:
     827-273021
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     209100
EAN/GTIN:
     4030177031756
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Pneumatischer Hubtisch
  • Traglast 60 kg
  • Plattform geschlossene Plattform
  • Hubausführung manuell/Druckluft
  • Hubgeschwindigkeit 160 mm/s
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Länge x Breite 600 x 600 mm
  • Gewicht 50 kg
  • Lieferung ohne Druckluftschlauch
  • Nutzungshinweis: Der Hubtisch erfordert einen Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch

Suchbegriffe:
Hubtisch, Hublift, Hebetisch, Hebegerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Stationärer Hubtisch
Traglast:
60 kg
Hubhöhe (min.):
500 mm
Hubhöhe (max.):
710 mm
Hubgeschwindigkeit:
160 mm/s
Bedienung Hub:
manuell/Druckluft
Material:
Stahl
Plattformtyp:
geschlossene Plattform
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Lieferumfang:
ohne Druckluftschlauch
Nutzungshinweis:
Der Hubtisch erfordert einen Druckluftanschluss von 6 bar un
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Hublift, Hebetisch, Hebegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.286,62*
€ 2.495,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.528,02*
€ 2.751,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,65*
€ 2.969,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,23*
€ 2.930,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,80*
€ 2.811,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,17*
€ 2.752,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,62*
€ 2.721,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.