Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,CLIP,HxBxT 2500x1356x636mm,Fachl. 330kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
275053
275053
275053
275053
Artikel-Nr.:
     827-275053
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212115468
EAN/GTIN:
     4026212115468
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
meta steckregal grund
steck regal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1356 x 636 mm
  • Feldlast 2350 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 156531 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Vollblech, Aufpreis
  • 156553 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1300 mm, verzinkt, Vollblech
  • 157931 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm, Aufpreis
  • 158628 Trenngitter, f. Steckregal, HxT 150x600 mm, Freistehend, Stahl
  • 158752 Trennblech, f. Steckregal, HxT 300x600 mm, Durchgehend
  • 158876 Trennblech, f. Steckregal, HxT 400x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 158934 Trennblech, f. Steckregal, HxT 500x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 160685 Sockelleiste, f. Steckregal, HxB 56x1300 mm, Stahl verzinkt
  • 275064 Systemregal, Anbaufeld, CLIP, HxBxT 2500x1306x636 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 275235 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1300x600 mm, Fachl. 330 kg, mit Clip-Bodenträgern befestigt, m. Sicherheitskantung, verzinkt
  • 476226 Systemregal, Anbaufeld, CLIP, HxBxT 2500x1006x636 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
CLIP
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1356 mm
Tiefe:
636 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2350 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen // Aussteifungstraversen
Systemlochung:
50 mm
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
65.9832 kg
Weitere Suchbegriffe: meta steck-regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
2001637
ab € 214,81*
Zubehör
META
20073685
ab € 91,91*
Zubehör
META
2002582
ab € 10,85*
Zubehör
META
20059098
ab € 7,24*
Zubehör
META
20059103
ab € 10,39*
Zubehör
META
20059108
ab € 14,43*
Zubehör
META
20058662
ab € 10,68*
Zubehör
META
200386
ab € 61,22*
Zubehör
META
200181556
ab € 5,79*
Zubehör
META
4026212115666
ab € 32,98*
Zubehör
META
4026212047417
ab € 37,03*
Zubehör
META
4026212115598
ab € 261,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.