|  |
 |
| Artikel-Nr.: 827-281831 Herst.-Nr.: SD013-04 EAN/GTIN: 4050827000147 |
| | |
|
|  |  |
 | Sichttasche- Geeignet für Aushänge und Etiketten aller Art
- DIN A5 im Querformat
- Zum Einhängen
- Aus Weich-PVC
- Rahmen aus PVC in gelb
- Öffnung oben
Suchbegriffe: Sichttasche, Begleitpapiertasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumentenmappe, Tasche für Begleitpapier Weitere Informationen:  |  | Kennzeichnungstyp: | Regalkennzeichnung | Behälterkennzeichnung: | Sichttasche | geeignet für (Produkt/Material): | Aushänge, Etiketten | Format: | DIN A5 | Ausrichtung: | Querformat | Material: | Weich-PVC | Material Rahmen: | PVC | Farbe Rahmen: | gelb | Befestigungsart: | Zum Einhängen | Öffnungsseite: | oben | Gewicht: | 0 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |