Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 3300x2800x800mm,Fachl. 2400kg,2xTraversen,6 Stellplätze,Einlagerung quer,Tragl. 1200kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
298423
298423
298423
298423
298423
298423
298423
298423
Artikel-Nr.:
     827-298423
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212136050
EAN/GTIN:
     4026212136050
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal
  • Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2800 x 800 mm
  • Feldlast 6300 kg
  • Fachlast 2400 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 2 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung quer
  • Traglast pro Palette 1200 kg
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
3300 mm
Breite:
2800 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
2400 kg
Feldlast:
6300 kg
Stellplätze Anzahl:
6 Stück
Lagerebenen Anzahl:
3 Stück
Einlagerung:
quer
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
lackiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Garantie:
5 Jahre
Traglast pro Palette bis:
1200 kg
Gewicht:
85.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,92*
€ 554,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.