Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Drahtgitter,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 1600mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
306102
306102
Artikel-Nr.:
     827-306102
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.025
EAN/GTIN:
     4035694002166
Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
Lagerbehälter
Aufsatzrahmen für Palette
Stapelgestell für Palette
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Maschenweite 100 x 100 mm
  • Wandkonstruktion Drahtgitter
  • Auflast 750 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1600 x 1200 x 1000 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 1600 mm
  • 4-fach stapelbar
  • Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Europaletten-Aufsatz, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Aufsatzgitter

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
1600 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Auflast:
750 kg
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
faltbar:
nein
stapelbar:
ja
Maschenweite:
100 mm
Material Wand:
Drahtgitter
Wand Ausstattung:
Klappe
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.