Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x800mm,Nutz H 1200mm,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
307943
307943
307943
Artikel-Nr.:
     827-307943
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.007
EAN/GTIN:
     4035694002197
Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
Lagerbehälter
Paletten-Bügel
Stapel-Klemmbügel
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1200 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Nutzhöhe 1200 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigungsart:
Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
1200 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Auflast:
750 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.