Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x916x400mm,Fachl. 186kg,5xStahlrohrboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer RAL5015,Ebenen RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
371498
371498
Artikel-Nr.:
     827-371498
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZC21405ND
EAN/GTIN:
     1213550002625
Suchbegriffe:
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archiv- und Lagerräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 916 x 400 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 186 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlrohrboden
  • Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit 3-5 eingeschweißten Längsstäben
  • Im Raster von 62,5 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 372344 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x966x400 mm, Fachl. 186 kg, 5xStahlrohrboden, Winkel gerade, beidseitig, Ständer himmelblau RAL 5015, Ebenen himmelblau RAL 5015
  • 373391 Stahlrohrboden, f. Steckregal, BxT 960x400 mm, Fachl. 185 kg, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 373551 Hartfaserplatte, f. Lagerregal, BxT 960x400 mm, eingelegt, Holz

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archiv- und Lagerräume
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
916 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
186 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
62.5 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
verschweißter Trägerrahmen
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlrohrboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
blau// RAL5015
Farbe Ständer:
blau// RAL5015
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AC03010040AAA0000
ab € 5,29*
Zubehör
ManOrga
ZC21405NS
ab € 145,49*
Zubehör
ManOrga
AC02010040AAA0001
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.