Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrboden,f. Steckregal,BxT 960x800mm,Fachl. 233kg,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
373427
373427
Artikel-Nr.:
     827-373427
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AC02010080AAA0001
EAN/GTIN:
     1213550002908
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlrohrboden für Steckregal
  • Breite x Tiefe 960 x 800 mm
  • Für eine Fachlast von 233 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Stahlrohrboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Steckregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlrohrboden
Breite:
960 mm
Fachbreite:
960 mm
Tiefe:
800 mm
Fachtiefe:
800 mm
Fachlast:
233 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
blau// RAL5015
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, manorga fachboden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.