Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank,HxBxT 1045x433x590mm,einbahnig,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400419
400419
400419
Artikel-Nr.:
     827-400419
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteikartenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1045 x 433 x 590 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • einbahnig
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • mit Etikettenrahmen
  • passend für DIN A4 quer
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Büro-Schrank, Karteischrank, Registraturschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Karteikartenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1045 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
HR-Auszüge Anzahl:
3 Stück
Bahnen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Format:
DIN A4 quer
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
Doppelauszugssperre
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
46.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, karteikartenschrank einbahnig, Schrank, Büro-Schrank, Registraturschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,94*
€ 630,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.