Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank,HxBxT 1045x787x590mm,zweibahnig,Korpus RAL7021,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400424
400424
400424
Artikel-Nr.:
     827-400424
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteikartenschrank
Karteikartenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1045 x 787 x 590 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • zweibahnig
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • mit Etikettenrahmen
  • passend für DIN A4 quer
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Büro-Schrank, Karteischrank, Registraturschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Karteikartenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1045 mm
Breite:
787 mm
Tiefe:
590 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
HR-Auszüge Anzahl:
3 Stück
Bahnen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Format:
DIN A4 quer
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Farbe Front:
schwarzgrau // RAL7021
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
Doppelauszugssperre
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
70.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Karteischrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, karteikartenschrank 2bahnen, Schrank, Büro-Schrank, Registraturschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank, Wand- und Beistellschrank, Schubladenblock, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,88*
€ 709,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.