Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,PE,f. Rechteckbehälter Inhalt 340l,BxT 991x686mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400756
400756
Artikel-Nr.:
     827-400756
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3135-GR
EAN/GTIN:
     4250677900851
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel
  • Aus Polyethylen
  • Für Rechteckbehälter mit 340 l Inhalt
  • Breite x Tiefe 991 x 686 mm
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Rechteckbehälter, Rollbehälter, Transportbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Breite:
991 mm
Tiefe:
686 mm
für Behältertyp:
Rechteckbehälter
für Behältergröße:
340 l
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Farbe Deckel:
grau
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Deckel (Großbehälter), Deckel für Großbehälter, Großbehälterdeckel, Rollbehälter, deckel stapelbehälter, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Rechteckbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 130,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 132,68*
€ 4,95*
ab € 159,69*
€ 187,08*
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 212,40*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.