Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2500kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen Tandem PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400939
400939
400939
400939
400939
400939
400939
400939
Artikel-Nr.:
     827-400939
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/25001150510GPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2500 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 240 °
  • Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
  • Länge 1505 mm
  • Gewicht 68 kg

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2500 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Breite Gabelrolle:
77 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1505 mm
Lenkeinschlag:
240 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Material Deichsel:
Stahl
Farbe Deichsel:
schwarz
Material Kolben:
Stahl
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,27*
€ 458,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.