Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falttürenschrank,HxBxT 1000x1200x400mm,2xStahlboden,3 OH,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401288
401288
401288
Artikel-Nr.:
     827-401288
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-401
EAN/GTIN:
     4055479659293
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Büro-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Falttür
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss einfahrbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 520962-0001 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 520962-0002 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 520962-0003 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 520962-0004 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 520962-0005 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 520962-0006 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 520962-0007 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 520962-0008 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 520962-0009 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 520962-0010 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 520962-0011 Stahlboden, f. Falttürenschrank, BxT 1200x400 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Material:
Stahlblech
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, aktenschrank höhe1,00m, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,13*
€ 420,50*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,47*
€ 460,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,41*
€ 480,13*
Lager 827
20 Tage
21
Frei Haus
ab € 416,69*
€ 494,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,34*
€ 583,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,25*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,87*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,46*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,45*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008
ab € 20,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.