Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,3xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401308-0025
401308-0025
401308-0025
Artikel-Nr.:
     827-401308-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank
Akten-/Kleiderschrank
  • Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Mit Mitteltrennwand
  • Links ausgestattet mit 3 Böden, rechts mit 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • 1 durchgehender Hutboden
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401308-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401308-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401308-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401308-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401308-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401308-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlkleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Kleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Aktenkleiderschrank, Akten-Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akten-/Kleiderschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
3 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, aktenschrank stahl, material werkzeugschrank, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlkleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Stahl Kleiderschrank, Aktenkleiderschrank, Akten-Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,52*
€ 658,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 468,53*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 467,18*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 465,90*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 465,54*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 467,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.