Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Wandschrank,BxT 800x300mm,Stahl lackiert,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401336-0006
401336-0006
Artikel-Nr.:
     827-401336-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-Z10-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Stahlboden für Wandschrank
  • Breite x Tiefe 800 x 300 mm
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401336-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401336-0002 reinorange RAL 2004
  • 401336-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401336-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401336-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401336-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401336-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401336-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401336-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401336-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401336-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
1.8 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,06*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,18*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,17*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,18*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,14*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,16*
Ähnlich
PAVOY
22337-Z10-002
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.