Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1000x500mm,10 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401400-0025
401400-0025
401400-0025
Artikel-Nr.:
     827-401400-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43445-100-003
EAN/GTIN:
     4055955041789
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/6x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Traglast je Schublade 15 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401400-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401400-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401400-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401400-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401400-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401400-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 100226 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 1
  • 100227 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 1
  • 100228 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/4xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 1
  • 100229 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/4xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 1
  • 100230 Schlitztrennwand-Set, 2xSchlitzwand/6xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 1
  • 100232 Schlitztrennwand-Set, 2xSchlitzwand/6xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 1
  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/6x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
6 Stück
Schubladentraglast:
15 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Ausstattung detailliert:
4x100, 6x200
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
83 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,41*
€ 872,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,80*
€ 867,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,96*
€ 816,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,01*
€ 748,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,30*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-112
ab € 6,43*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-212
ab € 8,26*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-114
ab € 7,81*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-214
ab € 10,39*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-126
ab € 11,55*
Zubehör
PAVOY
43444-Z30-226
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.