Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 752x800x400mm,1xHolzboden,2 OH,Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401438
401438
401438
401438
401438
401438
Artikel-Nr.:
     827-401438
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382001-B
EAN/GTIN:
     4038933059266
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 752 x 800 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 20 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 2 Ordnerhöhen
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in Buche
  • Ebenen in Buche
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
752 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
Buche
Farbe Boden:
Buche
Traglast Fachboden:
20 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
2 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 152,32*
€ 187,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 187,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 188,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 189,65*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 177,22*
€ 214,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.