Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 2160x400x400mm,5xHolzboden,6 OH,Korpus Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401452
401452
401452
401452
401452
401452
Artikel-Nr.:
     827-401452
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346001-A
EAN/GTIN:
     4038933057279
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 400 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 20 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 6 Ordnerhöhen
  • 5 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Korpus in Ahorn
  • Ebenen in Ahorn
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
2160 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Boden:
Ahorn
Traglast Fachboden:
20 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
6 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, aktenregal ahorn, alicante, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Büro-Regal, Holzschrank, Regal für Büro, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Regalwand
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 195,40*
€ 234,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,09*
€ 234,13*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,86*
€ 235,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 236,25*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 267,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.