Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder schwarz,Rücken Kunstleder schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
401710
401710
Artikel-Nr.:
     827-401710
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     2xRumba chrom+Kipps. V-14
EAN/GTIN:
     4045513000617
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen mit Schaumstoffpolsterauflagen
  • Sitzschale mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • Gewicht 17 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Schaumstoff
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitz:
schwarz
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
durchgehend
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenform:
gerade
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stahlrohrtisch, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 128,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,53*
€ 371,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 311,02*
€ 370,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,97*
€ 352,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,20*
€ 347,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 257,77*
€ 306,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.