Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder schwarz,Rücken Kunstleder schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
401717
401717
Artikel-Nr.:
     827-401717
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     2xSamba chrom V-14/1.043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen mit Holzauflagen
  • Sitzschale mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 4-fach stapelbar
  • Gewicht 18 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Holz
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
durchgehend
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rücken:
schwarz
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenform:
gerade
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder vierfuß, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 133,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,91*
€ 381,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 317,87*
€ 378,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,27*
€ 364,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 302,79*
€ 360,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 267,10*
€ 317,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.