Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,f. Montagetisch,HxBxT 455x370x460mm,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL7035,1 Schublade(n),Schublade,Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401977
401977
Artikel-Nr.:
     827-401977
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC04D
EAN/GTIN:
     6416763082803
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladen-Unterbau
  • Geeignet für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 455 x 370 x 460 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus MDF in RAL7035 Lichtgrau
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x100 mm
  • Traglast je Schublade 20 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 75 %
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 1 Schublade, 1 Tür
  • Lieferung inklusive Halterungen zur Schubladenbefestigung
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149679 Sichtblende, f. Schubladenblock, HxBxT 140-455x370x460 mm, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrankunterbauten für Werkbank, Packtisch, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
455 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
460 mm
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm
Schubladentraglast:
20 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
75 %
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbauten:
1 Schublade, 1 Tür
elektrisch leitend:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
MDF
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Halterungen zur Schubladenbefestigung
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, schublade werkbank, Schrankunterbauten für Werkbank, Packtisch, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 377,97*
€ 444,44*
Frei Haus
ab € 439,26*
€ 513,12*
Lager 827
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 450,46*
€ 524,17*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.