Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer,Tragl. 150kg,Stahlplatte,m. Kante,Plattform neigbar,RAL5017,H 720-1070mm,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402202
402202
Artikel-Nr.:
     827-402202
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1600155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer
  • Traglast 150 kg
  • Plattform aus Stahl, mit Ablagekante
  • Plattform neigbar
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Höhe 720 - 1070 mm
  • Höhenverstellung durch stufenlos, mit Absenkdämpfung
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 75 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Materialwagen, Materialständer, Material- und Beistellwagen, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Wagentyp:
Materialständer
Traglast:
150 kg
Länge Plattform:
510 mm
Breite Plattform:
410 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
neigbar
Höhe:
720-1070 mm
Länge:
510 mm
Breite:
410 mm
Höhenverstellung durch:
stufenlos, mit Absenkdämpfung
Etagentyp:
Stahlblechplatte
Material Plattform:
Stahl
Plattform Ausstattung:
Ablagekante
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
75 mm
elektrisch leitend:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsblau // RAL5017
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: materialständer traglast 150kg, materialwagen, Material- und Beistellwagen, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Kommissionierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.