Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell,f. Beistellschrank,HxBxT 150x1200x400mm,Stahlrohr,Korpus RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402227-0002
402227-0002
Artikel-Nr.:
     827-402227-0002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2027-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Aktenschrank
Beistellschrank
Flügeltürschrank
Untergestell für Beistellschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1200 x 400 mm
  • aus Stahlrohr

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402227-0001 Korpus lichtblau RAL 5012
  • 402227-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 402227-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Untergestell
für Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
150 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlrohr
Gewicht:
4.81 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2027-00
ab € 105,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
2027-00
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.