Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402254-0019
402254-0019
402254-0019
402254-0019
402254-0019
Artikel-Nr.:
     827-402254-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9490-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Griffschloss
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402254-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402254-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402254-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402254-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402254-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402254-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402254-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 402254-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402254-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402254-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402254-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402254-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402254-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402254-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Allzweckschrank, Blechschrank, Stahlblechschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
89.19 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank stahl, allzweckschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,52*
€ 864,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,14*
€ 849,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,31*
€ 816,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,77*
€ 748,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.