Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 695x1200x420mm,1xStahlboden,1,5 OH,Korpus RAL7035,Rolladen RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
402322-0001
Artikel-Nr.:
     827-402322-0001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3253-00/5700-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 695 x 1200 x 420 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 1,5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Hakenriegelschloß
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402322-0001 Rolladen schwarzgrau RAL 7021
  • 402322-0002 Rolladen lichtgrau RAL 7035
  • 402322-0005 Rolladen weißaluminium

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
OMNISPACE
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
695 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Schließsystem:
Hakenriegelschloß
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48.26 kg
Rolladen:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank 1 boden 120 cm breit, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,25*
€ 627,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3253-00/5700-03
ab € 451,32*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3253-00/5700-03
ab € 454,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.