Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Rollladenschrank,f. Schrank HxBxT 1980x800x420mm,Tragl. 50kg,Stahl,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402340
402340
Artikel-Nr.:
     827-402340
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Stahlboden für Rollladenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 800 x 420 mm
  • Traglast 50 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung in anthrazit

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Rollladenschrank
für Schrankhöhe:
1980 mm
für Schrankbreite:
800 mm
für Schranktiefe:
420 mm
Traglast Fachboden:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
anthrazit
Gewicht:
2.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, universalschrank anthrazit, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.