Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Rollladenschrank,f. Schrank HxBxT 1980x1000x420mm,Tragl. 50kg,Stahl,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402341
402341
Artikel-Nr.:
     827-402341
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Stahlboden für Rollladenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm
  • Traglast 50 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung in anthrazit

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Rollladenschrank
für Schrankhöhe:
1980 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
420 mm
Traglast Fachboden:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
anthrazit
Gewicht:
3.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank h1980xb1000xt420mm, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.