Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Rollladenschrank,Holz Melaminharz Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402345
402345
402345
Artikel-Nr.:
     827-402345
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-0804
EAN/GTIN:
     4025314877151
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Abdeckplatte für Rollladenschrank
Abdeckplatte für Rollladenschrank
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Abdeckplatte, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Rollladenschrank
Breite:
800 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
Ahorn
Gewicht:
7.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Abdeckplatte, aktenschrank c+p, aktenschrank, aktenschrank gesamttiefe 420 mm, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Abdeckplatte, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 77,20*
€ 5,00*
ab € 66,47*
€ 85,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 86,41*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 117,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.