Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x1600x400mm,4xStahlboden,3 OH,Abdeckplatte,Korpus RAL7021,Front RAL7021,Abdeckplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402368-0090
402368-0090
402368-0090
402368-0090
Artikel-Nr.:
     827-402368-0090
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2147-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1600 x 400 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Schiebetüren
  • leiser Lauf durch Kunststoffschienen und Spezialrollen
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Abdeckplatte aus Holz
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402368-0064 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0066 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0068 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0070 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0072 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0074 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0084 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0086 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0088 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0090 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0092 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0094 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0121 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0123 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0125 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0127 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0129 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0131 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0141 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0143 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0145 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0147 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035
  • 402368-0149 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte Ahorn-Dekor
  • 402368-0151 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035, Abdeckplatte lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 105413 Akten-/Bücherstütze, H 180 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Traglast Fachboden:
70 kg
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
78.89 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Abdeckplatte:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Schrank, Beistellschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Rolltürenschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,88*
€ 1.035,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,56*
€ 1.007,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,65*
€ 968,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,04*
€ 896,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
4222-25
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.