Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Falttürenschrank,BxT 1500x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402419-0002
402419-0002
Artikel-Nr.:
     827-402419-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Stahlboden für Falttürenschrank
  • Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402419-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 402419-0002 reinorange RAL 2004
  • 402419-0003 feuerrot RAL 3000
  • 402419-0004 rubinrot RAL 3003
  • 402419-0005 enzianblau RAL 5010
  • 402419-0006 lichtblau RAL 5012
  • 402419-0007 resedagrün RAL 6011
  • 402419-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 402419-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 402419-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 402419-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Einlegeboden, Fachboden, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Falttürenschrank
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
5.3 kg
Farbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,38*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,35*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,49*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,62*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,37*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,43*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,55*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,58*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.