Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,f. Schrank HxBxT 1950x1500x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402504-0001
402504-0001
Artikel-Nr.:
     827-402504-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402504-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 402504-0002 reinorange RAL 2004
  • 402504-0003 feuerrot RAL 3000
  • 402504-0004 rubinrot RAL 3003
  • 402504-0005 enzianblau RAL 5010
  • 402504-0006 lichtblau RAL 5012
  • 402504-0007 resedagrün RAL 6011
  • 402504-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 402504-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 402504-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 402504-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
für Schrankhöhe:
1950 mm
für Schrankbreite:
1500 mm
für Schranktiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
1.9 kg
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,34*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,26*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,33*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,35*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,33*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,33*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.