Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,f. Schrank HxBxT 1950x1500x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402505-0003
402505-0003
Artikel-Nr.:
     827-402505-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402505-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 402505-0002 reinorange RAL 2004
  • 402505-0003 feuerrot RAL 3000
  • 402505-0004 rubinrot RAL 3003
  • 402505-0005 enzianblau RAL 5010
  • 402505-0006 lichtblau RAL 5012
  • 402505-0007 resedagrün RAL 6011
  • 402505-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 402505-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 402505-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 402505-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
für Schrankhöhe:
1950 mm
für Schrankbreite:
1500 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
2.3 kg
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank hxbxt 1950x1500x500mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,24*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,25*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,20*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,23*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,21*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,16*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,23*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,22*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,15*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.