Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,perforiert,L 48,2-lagig,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
402618
402618
Artikel-Nr.:
     827-402618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120776/1450038
EAN/GTIN:
     7310791048390
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • perforiert
  • Rollen Länge 48 m, Blatt Länge 120 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • In weiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
ja
Länge:
48 m
Blattlänge:
120 mm
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, Hygieneartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Bündel
€ 9,95*
ab € 23,81*
€ 32,37*
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 60,18*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paket
1 Paket enthält 30 Rollen (ab € 1,543* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.