Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1023x600mm,5 Schublade(n),Zyl.schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404245-0035
404245-0035
404245-0035
Artikel-Nr.:
     827-404245-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-100-007
EAN/GTIN:
     4055955089637
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 600 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x100 mm/4x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404245-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 404245-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404245-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404245-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 404245-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404245-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404286 Trennbleche, 12 Fächer, 3 Längsteiler/8 Trennbleche, HxB 100x1023 mm, Stahl verzinkt
  • 404290 Trennbleche, 12 Fächer, 3 Längsteiler/8 Trennbleche, HxB 200x1023 mm, Stahl verzinkt
  • 404303 Riffelgummi-Schrankauflage, B 1023 mm, schwarz
  • 404304 Riffelgummi-Matte, BxT 1023x525 mm, schwarz
  • 404307 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 1023 mm, Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm/4x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
4 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
105 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,48*
€ 723,21*
Lager 827
24 Tage
17
Frei Haus
ab € 752,81*
€ 873,59*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,59*
€ 1.039,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,13*
€ 1.037,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,05*
€ 1.005,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,57*
€ 966,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,81*
€ 895,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43456-Z91-002
ab € 6,97*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-003
ab € 17,49*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-002
ab € 19,78*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-338
ab € 19,26*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-638
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.