Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1850x600x500mm,4xStahlboden,Drehriegel,4 Füße,Korpus RAL7016,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404480-0110
404480-0110
404480-0110
Artikel-Nr.:
     827-404480-0110
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48212-20B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • aus Stahl, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau 4 Füße
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 404480-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404480-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404480-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404480-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404480-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404480-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404480-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404480-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404480-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404480-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404480-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404480-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404480-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404480-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404480-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404480-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Mehrzweckschrank, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
4 Füße
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
mit Etikettenrahmen
Gewicht:
47.42 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderwäscheschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank, Schrank aus Stahl, Geräteschrank, Sozialraumumfeld, Putzschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,08*
€ 537,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,54*
€ 520,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,10*
€ 446,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 94,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.